O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Distrib. 100A fase 3x(2x(35+25))mm² 4,5M
Ref. fabricante KH35L3
Ref. Sonepar 147299
EAN 3250613780302
Especificações essenciais
- Adequado para condutores de fios finos: -
- Adequado para núcleos sólidos: -
- Altura: 55
- Corrente nominal: 100
- Largura: 71
- Método de montagem: -
- Número de entradas: 6
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: -
- Número de ligações 250 kcmil: -
- Número de ligações AWG 2: -
- Número de ligações AWG 4: -
- Número de ligações AWG 6: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: -
- Número de ligações de 25 mm²: -
- Número de ligações> 250 kcmil: -
- Número de pólos: 3
- Número de saídas: 6
- Número total de ligações: -
- Profundidade: 37
- Protegido contra contato: Sim
- Tipo de conexão: Aparafusar
- Útil para condutores trançados: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade