O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - conjunto de 12 conectores de mola 5 pinos Ti24
Ref. fabricante A9XC2412
Ref. Sonepar 124687
EAN 3606480437274
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
- Altura: 7.8
- Categoria de sobretensão: III
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Não
- Com proteção de condutores: Sim
- Corrente nominal: 8
- Diâmetro do contato de encaixe: 2.2
- Grau de poluição: 2
- Inserção de contato sem contatos: Não
- Largura: 19.54
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: Níquel
- Material de inserção do conector: Termoplástico
- Material do contato: -
- Min. número de ciclos de inserção: 100
- Número de contatos de controlo: 5
- Número de contatos de potência: 0
- Número de pólos: 5
- Profundidade: 22.9
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.25
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.25
- Temperatura ambiente: 0
- Temperatura de operação: 0
- Tensão nominal: 2.5
- Tipo de contacto: Pino
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LU9GC3Ref. Sonepar 100200
-
Ref. fabricante A9XPH512Ref. Sonepar 101326
-
Ref. fabricante A9XPH518Ref. Sonepar 101330
-
Ref. fabricante LGY416048Ref. Sonepar 107940
-
Ref. fabricante LGY112510Ref. Sonepar 107941
-
Ref. fabricante LVS04127Ref. Sonepar 108295