O produto foi adicionado com sucesso.
Tev 2 - BARRAMENTO DE FORQUILHA 20mm² 1000mm UNIPOLAR
Ref. fabricante 1BF100020
Ref. Sonepar 196059
EAN 5607353012398
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Garfo
- Adequado ao número de dispositivos: 57
- Adequado para dispositivos com barramento N: Não
- Adequado para dispositivos com interruptor auxiliar: Não
- Comprimento: 1016
- Cor: Cinzento
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 25
- Corrente nominal suportável lcw atual: 25
- Corrente permanente nominal Iu: 80
- Corte transversal: 80
- Dimensões do passo: 17,8
- Isolado: Sim
- Largura em número de módulos: 57
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 400
- Número de fases: 1
- Número de pólos: 1
- Tensão nominal: 4
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 1BPF100010Ref. Sonepar 101348