O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Schneider Electric - Acti 9 - comb busbar - 3L wtih Aux - 18 mm pitch - 57 modules - 100A

Schneider Electric - Acti 9 - comb busbar - 3L wtih Aux - 18 mm pitch - 57 modules - 100A

Ref. fabricante A9XAH357
Ref. Sonepar 160082
EAN 3606480485169

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Pino
  • Adequado ao número de dispositivos: 16
  • Adequado para dispositivos com barramento N: Não
  • Adequado para dispositivos com interruptor auxiliar: Sim
  • Comprimento: 1000
  • Cor: Branco
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
  • Corrente nominal suportável lcw atual: -
  • Corrente permanente nominal Iu: 100
  • Corte transversal: 16
  • Dimensões do passo: 18
  • Isolado: Sim
  • Largura em número de módulos: 57
  • Máx. tensão nominal de operação Ue: 415
  • Número de espaçamentos modulares: 57
  • Número de fases: 3
  • Número de pólos: 3
  • Tensão nominal: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 12,24Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades