O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Caixa modular Unex para 4 mecanismos, em U24X
Ref. fabricante 850232
Ref. Sonepar 632793
EAN 8428884014616
Especificações essenciais
- Acabamento: Nenhum
- Altura da calha de rodapé: -mm
- Cor: Branco
- Equipado com: Nenhum
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Livre de halogéneo: FALSE
- Material: Plástico
- Numero de dispositivos: 4
- Número RAL: 9010
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade da calha de rodapé: -mm
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de montagem dos dispositivos: Padrão
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade