O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - ALPHA 160, armário de parede, IP44, classe de proteção 2, A: 650 mm, L: 300 mm, P: 140 mm
Ref. fabricante 8GK10322KK11
Ref. Sonepar 148202
EAN 4001869256863
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Sim
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 650
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 160
- Espessura do material da porta/tampa: 0.75
- Espessura do material do invólucro: -
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP43
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 300
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 2
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 9016
- Profundidade: 140
- Profundidade incorporada: 140
- Profundidade interior: 140
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 8GK10321KK21Ref. Sonepar 148201
-
Ref. fabricante 8GK10322KK31Ref. Sonepar 148203
-
Ref. fabricante 8GK10322KK41Ref. Sonepar 148204
-
Ref. fabricante 8GK10323KK31Ref. Sonepar 148205
-
Ref. fabricante 8GK10323KK41Ref. Sonepar 148206
-
Ref. fabricante 8GK10324KK11Ref. Sonepar 148207
-
Ref. fabricante 8GK10324KK21Ref. Sonepar 148208
-
Ref. fabricante 8GK10324KK31Ref. Sonepar 148209
-
Ref. fabricante 8GK10324KK41Ref. Sonepar 148210