O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 560
- Comprimento do cabo: 0
- Cor: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP65
- Interruptor diferencial: Nenhum
- Largura: 450
- Manuseamento: Montagem na parede
- Material do corpo: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 0
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Outros equipamentos e/ou locais vazios: 1
- Possibilidade de alimentação/conexão: Outro
- Profundidade: 120
- Proteção: Nenhum
- Tipo de conexão à rede: Outro
- Tomada CEE 125 A: Nenhum
- Tomada CEE 16 A: Nenhum
- Tomada CEE 32 A: Nenhum
- Tomada CEE 63 A: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade