O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Gewiss - GW42002 Q DIST 200X150X60

Gewiss - GW42002 Q DIST 200X150X60

Ref. fabricante GW42002
Ref. Sonepar 162366
EAN 8011564012721

Especificações essenciais

  • Acabamento antideflagrante: Não
  • Acessório da tampa: Aparafusado
  • Colável: Não
  • Com tampa/fecho: Não
  • Composto de fundição incluído: Não
  • Comprimento: 200
  • Conectável: Sim
  • Cor: Cinzento
  • Diâmetro: -
  • Entrada pela parte de trás: Não
  • Equipado com: Nenhum
  • Forma: Retangular
  • Grau de proteção (IP): IP41
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Integridade do circuito: Nenhum
  • Largura: 150
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Máx. seção transversal do condutor: 23
  • Método de montagem: Universal
  • Montagem debaixo de água: Não
  • Montagem no solo: Não
  • Número de entradas: 16
  • Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
  • Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
  • Para o diâmetro do tubo: Outro
  • Profundidade: 60
  • Resistente às intempéries: Não
  • Selável: Não
  • Temperatura de utilização: -5
  • Tensão nominal de isolamento Ui: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de bucha de revestimento: Estampagem
  • Tipo de tampa: Tampa de montagem

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades