O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Caixa industrial de metal - cobertura básica baixa - H307xW257xD116 - IP55 - cinzento RAL 7035
Ref. fabricante NSYDBN3025
Ref. Sonepar 159891
EAN 3606480187896
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Colável: Não
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: Não
- Comprimento: 307
- Conectável: Não
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 257
- Livre de halogéneo: -
- Material: Aço
- Máx. seção transversal do condutor: 50.5
- Método de montagem: Montagem na parede/teto
- Modelo: Caixa de derivação
- Montagem debaixo de água: Não
- Montagem no solo: Não
- Número de entradas: 4
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: Outro
- Profundidade: 116
- Resistente às intempéries: Sim
- Selável: Não
- Tampa transparente: Não
- Temperatura de utilização: -
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de bucha de revestimento: Nenhum
- Tipo de tampa: Tampa cega
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 32,81Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYDBN1010Ref. Sonepar 159886
-
Ref. fabricante NSYDBN2015Ref. Sonepar 159889
-
Ref. fabricante NSYDBN88Ref. Sonepar 159892