O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Quadro Prisma XS S 1L9A CL2 IP43 P210
Ref. fabricante SZS19
Ref. Sonepar 128630
EAN 4015153763319
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Sim
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 1400
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 400
- Espessura do material da porta/tampa: 2
- Espessura do material do invólucro: 1.5
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP43
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 300
- Largura em número de módulos: 12
- Material do corpo: Chapa de Aço/Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 2
- Número de entradas de condutores: 80
- Numero de linhas: 9
- Número de módulos: 108
- Número RAL: 9016
- Profundidade: 210
- Profundidade incorporada: 190
- Profundidade interior: 190
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYSPS4200Ref. Sonepar 100124
-
Ref. fabricante SZMT1170Ref. Sonepar 102176
-
Ref. fabricante NSYPLA15124GRef. Sonepar 118772
-
Ref. fabricante NSYAMPM2419TBRef. Sonepar 119688
-
Ref. fabricante SZFKH60N10Ref. Sonepar 128578
-
Ref. fabricante SZMT2170Ref. Sonepar 128590
-
Ref. fabricante SZMT2070Ref. Sonepar 102179
-
Ref. fabricante SZMT1070Ref. Sonepar 102180
-
Ref. fabricante ABWRS208Ref. Sonepar 102257