O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Quadro mural, classe II, IP44, 1300x800x210mm
Ref. fabricante ABWRS505
                        Ref. Sonepar 139852
                                EAN 4015153850545
                        
                    Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 800
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 400
- Espessura do material da porta/tampa: 1
- Espessura do material do invólucro: 1
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 1300
- Largura em número de módulos: 60
- Material do corpo: Chapa de Aço/Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 10
- Número de entradas de condutores: 620
- Numero de linhas: 25
- Número de módulos: 300
- Número RAL: 9016
- Profundidade: 210
- Profundidade incorporada: 210
- Profundidade interior: 200
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: Duplo
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante NSYSPS4200Ref. Sonepar 100124
- 
                                Ref. fabricante SZMT1170Ref. Sonepar 102176
- 
                                Ref. fabricante NSYPLA15124GRef. Sonepar 118772
- 
                                Ref. fabricante NSYAMPM2419TBRef. Sonepar 119688
- 
                                Ref. fabricante SZFKH60N10Ref. Sonepar 128578
- 
                                Ref. fabricante SZMT2070Ref. Sonepar 102179
- 
                                Ref. fabricante SZMT1070Ref. Sonepar 102180
- 
                                Ref. fabricante ABWRS208Ref. Sonepar 102257