O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - FWU72GS FW ENC A1100 L550 168M
Ref. fabricante FWU72GS
Ref. Sonepar 125268
EAN 3250610660515
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 1100
- Altura embutida: 1153
- Calha DIN: Sim
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 125
- Espessura do material da porta/tampa: 1
- Espessura do material do invólucro: 1
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 550
- Largura em número de módulos: 24
- Largura para embutir: 603
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Parede oca
- Número de aberturas para placas de flange: 4
- Número de entradas de condutores: 4
- Numero de linhas: 14
- Número de módulos: 168
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 112
- Profundidade incorporada: 112
- Profundidade interior: 112
- Resistente a UV: Não
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Opcional
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: Simples
- Tipo de tampa: Com recuo
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade