O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 853
- Altura embutida: 802
- Calha DIN: Não
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Extensão possível: Sim
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 853
- Largura em número de módulos: 36
- Largura para embutir: 810
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Parede oca
- Numero de linhas: 5
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 125
- Profundidade incorporada: 112
- Profundidade interior: 119
- Resistente a UV: Não
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: Duplo
- Tipo de tampa: Com recuo
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade