O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 650
- Altura embutida: 703
- Calha DIN: Sim
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 125
- Espessura do material da porta/tampa: 1
- Espessura do material do invólucro: 1
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 550
- Largura em número de módulos: 24
- Largura para embutir: 560
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Parede oca
- Número de aberturas para placas de flange: 4
- Número de entradas de condutores: 4
- Numero de linhas: 4
- Número de módulos: 96
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 112
- Profundidade incorporada: 112
- Profundidade interior: 112
- Resistente a UV: Não
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: Simples
- Tipo de tampa: Com recuo
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade