O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 1100
- Altura embutida: 1100
- Calha DIN: Sim
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Extensão possível: Sim
- Grau de proteção (IP): IP44
- Largura: 1050
- Largura em número de módulos: 48
- Largura para embutir: 1050
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Numero de linhas: 7
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 165
- Profundidade incorporada: 0
- Profundidade interior: 156
- Resistente a UV: Não
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: Simples
- Tipo de tampa: Com recuo
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade