O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 1100
- Altura embutida: 1100
- Calha DIN: Sim
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 125
- Espessura do material da porta/tampa: 2
- Espessura do material do invólucro: 2
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP44
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 300
- Largura em número de módulos: 12
- Largura para embutir: 300
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Outro
- Número de aberturas para placas de flange: 2
- Número de entradas de condutores: 4
- Numero de linhas: 7
- Número de módulos: 84
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 161
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 156
- Resistente a UV: Não
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: Simples
- Tipo de tampa: Com recuo
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade