O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: -
- Adequado para uso no exteior: -
- Altura: 800
- Altura embutida: 800
- Calha DIN: Sim
- Classe de proteção: II
- Com fecho: -
- Com tampa de montagem: -
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 125
- Espessura do material da porta/tampa: -
- Espessura do material do invólucro: -
- Extensão possível: -
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP44
- Integridade do circuito: -
- Largura: 550
- Largura em número de módulos: 12
- Largura para embutir: 550
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Outro
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: 10
- Número de módulos: 72
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 161
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: -
- Resistente a UV: Não
- Tampa/porta transparente: -
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: -
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: -
- Tipo de tampa: -
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade