O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - FWB32M2 FW SUP.IP44 PO A500 78
Ref. fabricante FWB32M2
Ref. Sonepar 101165
EAN 3250612740130
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: -
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 500
- Altura embutida: 500
- Calha DIN: Sim
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 125
- Espessura do material da porta/tampa: 1
- Espessura do material do invólucro: 1
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 550
- Largura em número de módulos: 26
- Largura para embutir: 550
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 4
- Número de entradas de condutores: 8
- Numero de linhas: 3
- Número de módulos: 78
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 161
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 156
- Resistente a UV: Não
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: Simples
- Tipo de tampa: Fechado
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade