O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: -
- Adequado para uso no exteior: -
- Altura: 537
- Altura embutida: 537
- Calha DIN: Sim
- Classe de proteção: -
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: -
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: -
- Espessura do material do invólucro: -
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: 600
- Largura em número de módulos: 24
- Largura para embutir: 600
- Material do corpo: Outro
- Método de montagem: -
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: 2
- Número de módulos: -
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 182
- Profundidade incorporada: 110
- Profundidade interior: 110
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de difusor: Nenhum
- Tipo de fecho: -
- Tipo de porta: -
- Tipo de tampa: Com recuo
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade