O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 1250
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): 800
- Espessura do material da porta/tampa: 1.5
- Espessura do material do invólucro: 1.5
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 800
- Largura em número de módulos: 24
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 6
- Número de entradas de condutores: 6
- Numero de linhas: 8
- Número de módulos: 288
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 275
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 275
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade