O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - FP81SN2 UNIV. IP44 A.1250 L.30
Ref. fabricante FP81SN2
Ref. Sonepar 104685
EAN 3250612669196
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 1250
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 250
- Espessura do material da porta/tampa: 1
- Espessura do material do invólucro: 1
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 300
- Largura em número de módulos: 12
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 2
- Número de entradas de condutores: 2
- Numero de linhas: 8
- Número de módulos: 96
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 205
- Profundidade incorporada: 205
- Profundidade interior: 143
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade