O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - FP15SN2 UNIV. IP44 A.1700 L.13
Ref. fabricante FP15SN2
Ref. Sonepar 104641
EAN 3250612670048
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 1700
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 400
- Espessura do material da porta/tampa: 1
- Espessura do material do invólucro: 1
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 1300
- Largura em número de módulos: 60
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 10
- Número de entradas de condutores: 10
- Numero de linhas: 11
- Número de módulos: 660
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 205
- Profundidade incorporada: 205
- Profundidade interior: 143
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Duplo
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade