O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 2100
- Classe de proteção: I
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 4000
- Espessura do material da porta/tampa: 1.5
- Espessura do material do invólucro: 1.5
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: 800
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: -
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 800
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: -
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de difusor: Nenhum
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Com recuo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade