O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 1900
- Classe de proteção: I
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 1600
- Espessura do material da porta/tampa: 2
- Espessura do material do invólucro: 1.5
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 400
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Instalação de piso
- Número de aberturas para placas de flange: 0
- Número de entradas de condutores: 0
- Numero de linhas: 0
- Número de módulos: 0
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 400
- Profundidade incorporada: 400
- Profundidade interior: 300
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade