O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Sim
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 1150
- Calha DIN: Sim
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): 400
- Espessura do material da porta/tampa: 2
- Espessura do material do invólucro: 2
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 850
- Largura em número de módulos: 36
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 0
- Número de entradas de condutores: 3
- Numero de linhas: 7
- Número de módulos: 252
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 300
- Profundidade incorporada: 300
- Profundidade interior: 300
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Fechado
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade