O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: -
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 700
- Classe de proteção: I
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Sim
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 1
- Espessura do material do invólucro: 1
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: 500
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 2
- Número de entradas de condutores: 2
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 250
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 245
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade