O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Hager - FL54S UNIV. IP65 A.850 L.1100

Hager - FL54S UNIV. IP65 A.850 L.1100

Ref. fabricante FL54S
Ref. Sonepar 101683
EAN 3250616000339

Especificações essenciais

  • Adequado para proteção contra raios: Sim
  • Adequado para uso no exteior: Sim
  • Altura: 850
  • Classe de proteção: II
  • Com fecho: Sim
  • Com tampa de montagem: Não
  • Cor: Cinzento
  • Corrente nominal (In): 630
  • Espessura do material da porta/tampa: 2
  • Espessura do material do invólucro: 2
  • Extensão possível: Não
  • Força de impacto: IK10
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Integridade do circuito: Nenhum
  • Largura: 1100
  • Largura em número de módulos: 48
  • Material do corpo: Plástico
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Número de aberturas para placas de flange: 0
  • Número de entradas de condutores: 0
  • Numero de linhas: 5
  • Número de módulos: 240
  • Número RAL: 7035
  • Profundidade: 300
  • Profundidade incorporada: 300
  • Profundidade interior: 150
  • Tampa/porta transparente: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de difusor: Porta
  • Tipo de porta: Único
  • Tipo de tampa: Fechado

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades