O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: -
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 900
- Altura embutida: 900
- Calha DIN: Sim
- Classe de proteção: II
- Com fecho: -
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 160
- Espessura do material da porta/tampa: -
- Espessura do material do invólucro: 2
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 550
- Largura em número de módulos: 24
- Largura para embutir: 550
- Material do corpo: Outro
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 2
- Número de entradas de condutores: 4
- Numero de linhas: 5
- Número de módulos: 120
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 193
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 189
- Resistente a UV: Não
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Nenhum
- Tipo de fecho: -
- Tipo de porta: -
- Tipo de tampa: Com recuo
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade