O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
- Altura: 60
- Com difusor de proteção: Não
- Com filtro: Não
- Construção em parede: Não
- Construído como ventilador deslizante: Não
- Cor: Cinzento
- Emissão de ruído: 0
- Fluxo de volume, soprando livre: -
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 60
- Método de montagem: Outro
- Número de ventiladores: 0
- Número RAL: 9010
- Potência nominal: -
- Profundidade: 25
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de tensão: -
- Ventilador de circulação: Sim
- Ventilador de teto: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade