O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Armario G IP30, 36M, A=1980mm
Ref. fabricante LVS08205
Ref. Sonepar 132295
EAN 3606481876379
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: Sim
- Altura: 1980
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Branco
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): -
- Independente: Não
- Largura: 600
- Material: Aço
- Montagem na parede: Não
- Número de bloqueios: 0
- Número de orifícios do conector: 0
- Número de portas: 0
- Número RAL: 9003
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Pré-puncionada: Não
- Profundidade: 205
- Qualidade do material: -
- Tampa transparente: Não
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYSPS4200Ref. Sonepar 100124
-
Ref. fabricante SZMT1170Ref. Sonepar 102176
-
Ref. fabricante NSYPLA15124GRef. Sonepar 118772
-
Ref. fabricante NSYAMPM2419TBRef. Sonepar 119688
-
Ref. fabricante SZFKH60N10Ref. Sonepar 128578
-
Ref. fabricante SZMT2170Ref. Sonepar 128590
-
Ref. fabricante SZMT2070Ref. Sonepar 102179
-
Ref. fabricante SZMT1070Ref. Sonepar 102180
-
Ref. fabricante ABWRS208Ref. Sonepar 102257