O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1STQ005373B0000 ARM ES2604K
Ref. fabricante 1STQ005373B0000
Ref. Sonepar 144819
EAN 8015646859617
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Outro
- Adequado para instalação ao ar livre: -
- Adequado para montagem métrica: Sim
- Altura: 1705
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Cinzento
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP65
- Largura: 1010
- Material: Aço
- Número de bloqueios: 1
- Número de portas: 1
- Número RAL: 7035
- Placa de montagem regulável em profundidade: Sim
- Possível fixação na parede: Não
- Possível instalação no piso: Sim
- Profundidade: 440
- Qualidade do material: Outro
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade