O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Legrand - 020454 ARM XL3 800 IP55 MET 1995X700

Legrand - 020454 ARM XL3 800 IP55 MET 1995X700

Ref. fabricante 020454
Ref. Sonepar 198152
EAN 3245060204549

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Revestimento em pó
  • Adequado para instalação ao ar livre: Não
  • Adequado para montagem métrica: -
  • Altura: 1995
  • Com porta de ventilação: Não
  • Com porta de vidro: Sim
  • Com porta traseira: Não
  • Com tampa de montagem: Não
  • Conectável: -
  • Construção em parede: Não
  • Cor: Cinzento
  • Fixação de poste: Não
  • Força de impacto: IK08
  • Grau de proteção (IP): IP55
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Independente: -
  • Largura: 705
  • Material: Aço
  • Montagem na parede: -
  • Número de bloqueios: 1
  • Número de portas: 1
  • Número RAL: 7035
  • Placa de montagem regulável em profundidade: Não
  • Possível fixação na parede: Não
  • Possível instalação no piso: Sim
  • Profundidade: 225
  • Qualidade do material: Outro
  • Telhado inclinado: Não
  • Versão EMC: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades