O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 601956 QUADRO ESTANQUE IP65 6M
Ref. fabricante 601956
Ref. Sonepar 861975
EAN 3245066019567
Especificações essenciais
- Altura: 200
- Altura embutida: 196
- Calha DIN: Sim
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Extensão possível: Sim
- Grau de proteção (IP): IP65
- Largura: 164
- Largura em número de módulos: 6
- Largura para embutir: 160
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Numero de linhas: 1
- Número RAL: 7046
- Profundidade: 115.6
- Profundidade incorporada: 111.6
- Profundidade interior: 78
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de tampa: Fechado
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade