O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 036919 ATLANTIC IP66 600X400X200
Ref. fabricante 036919
Ref. Sonepar 120804
EAN 3414970696502
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 600
- Classe de proteção: -
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Sim
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 1.25
- Espessura do material do invólucro: 1
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Outro
- Largura: 400
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 1
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 200
- Profundidade incorporada: 205
- Profundidade interior: 180
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade