O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - VS104PP CX GOLF SUP PORT OP 4M
Ref. fabricante VS104PP
Ref. Sonepar 159813
EAN 3250616593923
Especificações essenciais
- Altura: 184
- Altura embutida: -
- Calha DIN: Sim
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Extensão possível: Sim
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 138
- Largura em número de módulos: 4
- Largura para embutir: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Numero de linhas: 1
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 99
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 99
- Resistente a UV: Não
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: Simples
- Tipo de tampa: Fechado
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade