O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - VB118TE SUP 90A PORTA TR 1F 18
Ref. fabricante VB118TE
Ref. Sonepar 149290
EAN 3250611019183
Especificações essenciais
- Altura: 325
- Altura embutida: -
- Calha DIN: Sim
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Extensão possível: Sim
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 400
- Largura em número de módulos: 18
- Largura para embutir: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Numero de linhas: 1
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 146
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 120
- Resistente a UV: -
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: -
- Tipo de tampa: Fechado
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade