O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Schneider Electric - PrismaSet XS Quadro Saliente 2 filas 18 módulos 3 TB

Schneider Electric - PrismaSet XS Quadro Saliente 2 filas 18 módulos 3 TB

Ref. fabricante LVSXT218
Ref. Sonepar 137133
EAN 3606482041394

Especificações essenciais

  • Altura: 450
  • Altura embutida: -
  • Calha DIN: Sim
  • Com fecho: Não
  • Com tampa de montagem: Não
  • Cor: Branco
  • Extensão possível: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP30
  • Largura: 426
  • Largura em número de módulos: 18
  • Largura para embutir: -
  • Material do corpo: Plástico
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Numero de linhas: 2
  • Número RAL: 9003
  • Profundidade: 127
  • Profundidade incorporada: -
  • Profundidade interior: 115
  • Resistente a UV: Não
  • Tampa/porta transparente: Não
  • Tipo de difusor: Tampa
  • Tipo de fecho: -
  • Tipo de porta: -
  • Tipo de tampa: Com recuo
  • Versão EMC: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 3736,23Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock