O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Kaedra - Bucins - PG16
Ref. fabricante 83994
Ref. Sonepar 160078
EAN 3303430839941
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Blindado: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Sim
- Comprimento da rosca: 10
- Cor: Cinzento
- Dimensão angular hexagonal: -
- Fixação sem contraporca: Não
- Grau de proteção (IP): IP65
- Largura da chave: 27
- Ligação à porca divisível: Sim
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Direito
- Número RAL: 7035
- Para cabo blindado: Não
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: 10
- Passo (da rosca): 1.41
- Proteção do raio de curvatura: -
- Qualidade do material: Poliamida
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Sim
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: Outro
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 16
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de rosca: PG
- Tipo de vedação: Anel de vedação
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 10208Ref. Sonepar 108636
-
Ref. fabricante 10500Ref. Sonepar 108640
-
Ref. fabricante 10501Ref. Sonepar 108641
-
Ref. fabricante 10502Ref. Sonepar 108642
-
Ref. fabricante 13142Ref. Sonepar 108646
-
Ref. fabricante 13144Ref. Sonepar 108647
-
Ref. fabricante 13176Ref. Sonepar 108648
-
Ref. fabricante 13185Ref. Sonepar 108649
-
Ref. fabricante 13187Ref. Sonepar 108650