O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 180
- Altura embutida: -
- Calha DIN: Não
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Extensão possível: Sim
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 146
- Largura em número de módulos: 6
- Largura para embutir: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Numero de linhas: 1
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 82
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 82
- Resistente a UV: -
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de difusor: Opcional
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: -
- Tipo de tampa: Com recuo
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade