O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Base de quadro, Resi9 MP, encastrar, 1x12 módulos
Ref. fabricante MIP82112
Ref. Sonepar 191202
EAN 3606480153648
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 228
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Outro
- Corrente nominal (In): 63
- Espessura do material da porta/tampa: -
- Espessura do material do invólucro: -
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 270
- Largura em número de módulos: 12
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: 1
- Número de módulos: 12
- Número RAL: -
- Profundidade: 98
- Profundidade incorporada: 80
- Profundidade interior: -
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Nenhum
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 11,98Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 10208Ref. Sonepar 108636
-
Ref. fabricante 10500Ref. Sonepar 108640
-
Ref. fabricante 10501Ref. Sonepar 108641
-
Ref. fabricante 10502Ref. Sonepar 108642
-
Ref. fabricante 13142Ref. Sonepar 108646
-
Ref. fabricante 13144Ref. Sonepar 108647
-
Ref. fabricante 13176Ref. Sonepar 108648
-
Ref. fabricante 13185Ref. Sonepar 108649
-
Ref. fabricante 13187Ref. Sonepar 108650