O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Atualizável: Sim
- Com indicação LED: Sim
- Consumo de energia: 7
- Dependente do provedor: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interface de rádio: Não
- Interface Infra vermelhos (IR): Não
- Largura em número de módulos: 6
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: -
- Número de canais: -
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Proteção contra desmontagem: Não
- Protocolo: TCP/IP
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Servidor web: Sim
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de funcionamento: 24
- Tipo de tensão: DC
- Visualização: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade