O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Ligação á rede electrica
ABB - SRN6425K SRN6425K

ABB - SRN6425K SRN6425K

Ref. fabricante SRN6425K
Ref. Sonepar 164103
EAN 8015646753373

Especificações essenciais

  • Adequado para proteção contra raios: -
  • Adequado para uso no exteior: Não
  • Altura: 600
  • Classe de proteção: I
  • Com fecho: Sim
  • Com tampa de montagem: Sim
  • Cor: Cinzento
  • Corrente nominal (In): -
  • Espessura do material da porta/tampa: 1.2
  • Espessura do material do invólucro: 1.2
  • Extensão possível: Não
  • Força de impacto: IK10
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): 3R
  • Largura: 400
  • Largura em número de módulos: -
  • Material do corpo: Aço
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Número de aberturas para placas de flange: 2
  • Número de entradas de condutores: -
  • Numero de linhas: -
  • Número de módulos: -
  • Número RAL: 7035
  • Profundidade: 250
  • Profundidade incorporada: 182
  • Profundidade interior: 233.5
  • Tampa/porta transparente: Não
  • Tipo de acabamento: Revestimento em pó
  • Tipo de difusor: Porta
  • Tipo de porta: Único
  • Tipo de tampa: Nenhum

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades