O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Sim
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 800
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 250
- Espessura do material da porta/tampa: 0.9
- Espessura do material do invólucro: 0.9
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP44
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 550
- Largura em número de módulos: 24
- Material do corpo: Chapa de Aço/Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 2
- Número de entradas de condutores: 102
- Numero de linhas: 5
- Número de módulos: 120
- Número RAL: 9016
- Profundidade: 215
- Profundidade incorporada: 190
- Profundidade interior: 207
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: -
- Tipo de tampa: Com recuo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade