O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Suporte para 3 módulos, plástico
Ref. fabricante 3SU15000AA100AA0
Ref. Sonepar 218873
EAN 4011209947726
Especificações essenciais
- Adequado para paragem de emergência: -
- Cor da parte superior do invólucro: -
- Grau de proteção (IP): -
- Material do corpo: -
- Número de botões de pressão: -
- Número de botões de pressão "cogumelo": -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de interruptores de chave: -
- Número de interruptores seletores: -
- Número de luzes indicadoras: -
- Número de posições de comando: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3VA92670FK21Ref. Sonepar 100012
-
Ref. fabricante 3RA29132AA1Ref. Sonepar 100078
-
Ref. fabricante 8GK11125KK22Ref. Sonepar 101939
-
Ref. fabricante 8GK11125KK32Ref. Sonepar 101940
-
Ref. fabricante 8GK11127KK32Ref. Sonepar 101941
-
Ref. fabricante 8GK43511KK22Ref. Sonepar 101942
-
Ref. fabricante 8GK43512KK12Ref. Sonepar 101943
-
Ref. fabricante 8GK43512KK22Ref. Sonepar 101944
-
Ref. fabricante 8GK43513KK22Ref. Sonepar 101945