O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - NFZ44E-2 CONT AUX 4NA+4NF
Ref. fabricante 1SBH136001R2144
Ref. Sonepar 121594
EAN 3471523102316
Especificações essenciais
- Com indicação LED: Não
- Corrente nominal de operação, 400 V: 3
- Interface: Não
- Método de montagem: -
- Núm. de contatos auxiliares como contato normalmente fechado, comutação atrasada: 0
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 4
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto, levando: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 4
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 20
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade