O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 0
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 0
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 0
- Carga máxima lâmpada incandescente: 0
- Corrente nominal: -
- Função: Mecânico
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 0
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade incorporada: 60
- Tensão de alimentação: 250
- Tensão de controlo 1: 230
- Tensão de controlo 2: 0
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: 0
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade