O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disjuntor 3VA2 IEC Frame 400 classe de capacidade de comutação M Icu=55kA @ 415V
Ref. fabricante 3VA23405HL320AA0
Ref. Sonepar 218878
EAN 4042948834282
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Sim
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Sim
- Com descarga de baixa tensão: -
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 160
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: 55
- Corrente permanente nominal Iu: -
- Dispositivo completo com unidade de proteção: Sim
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 600
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: -99999
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Sim
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 3
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: Frente
- Proteção integrada de falta à terra: Não
- Relé de sinalização de gatilho disponível: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca basculante
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3VA92670FK21Ref. Sonepar 100012
-
Ref. fabricante 3RA29132AA1Ref. Sonepar 100078
-
Ref. fabricante 8GK11125KK22Ref. Sonepar 101939
-
Ref. fabricante 8GK11125KK32Ref. Sonepar 101940
-
Ref. fabricante 8GK11127KK32Ref. Sonepar 101941
-
Ref. fabricante 8GK43511KK22Ref. Sonepar 101942
-
Ref. fabricante 8GK43512KK12Ref. Sonepar 101943
-
Ref. fabricante 8GK43512KK22Ref. Sonepar 101944
-
Ref. fabricante 8GK43513KK22Ref. Sonepar 101945