O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Conversor de corrente total 20mm
Ref. fabricante 5SV87000KK
Ref. Sonepar 118958
EAN 4001869397641
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 32
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Frequência nominal: -
- Função: Para sistema de alimentação trifásico
- Indicação de valor de corrente diferencial: Não
- Largura: 46
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Possível registo de erro: Não
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Valor atual intensidade atual 1: -
- Valor atual intensidade atual 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3VA92670FK21Ref. Sonepar 100012
-
Ref. fabricante 3RA29132AA1Ref. Sonepar 100078
-
Ref. fabricante 8GK11125KK22Ref. Sonepar 101939
-
Ref. fabricante 8GK11125KK32Ref. Sonepar 101940
-
Ref. fabricante 8GK11127KK32Ref. Sonepar 101941
-
Ref. fabricante 8GK43511KK22Ref. Sonepar 101942
-
Ref. fabricante 8GK43512KK12Ref. Sonepar 101943
-
Ref. fabricante 8GK43512KK22Ref. Sonepar 101944
-
Ref. fabricante 8GK43513KK22Ref. Sonepar 101945