O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - control unit Micrologic 2.0 E, for Compact NS 630b to 3200 circuit breakers, fixed, LI protections
Ref. fabricante 33535
Ref. Sonepar 118646
EAN 3606480344671
Especificações essenciais
- Altura: 199.5
- Com função de proteção de falta de ligação à terra: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 252
- Corrente estipulada do interruptor: 3200
- Corrente permanente nominal Iu: 3200
- Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: 32000
- Fonte de alimentação externa necessária: Sim
- Função de disparo de curto-circuito: Não atrasado
- Largura: 53.6
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: -
- Profundidade: 67.5
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de operação CA 60 Hz: 690
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 690
- Tipo de proteção do motor: Gatilho eletrónico
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Tipo de tensão para atuação: Auto-alimentado
- Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: 378
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9N18361Ref. Sonepar 113912
-
Ref. fabricante A9V39463Ref. Sonepar 200189
-
Ref. fabricante GS2AE21Ref. Sonepar 201476
-
Ref. fabricante A9C70344Ref. Sonepar 217664