O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Aparelho de monitoramento de corrente diferencial residual digital 4 canais, tipo A IDN 0,03A 30A 0,02
Ref. fabricante 5SV82006KK
Ref. Sonepar 118956
EAN 4001869397634
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 85
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Frequência nominal: 50
- Função: -
- Indicação de valor de corrente diferencial: Sim
- Largura: 54
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Possível registo de erro: Sim
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 10
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Valor atual intensidade atual 1: -
- Valor atual intensidade atual 2: 30.0
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3VA92670FK21Ref. Sonepar 100012
-
Ref. fabricante 3RA29132AA1Ref. Sonepar 100078
-
Ref. fabricante 8GK11125KK22Ref. Sonepar 101939
-
Ref. fabricante 8GK11125KK32Ref. Sonepar 101940
-
Ref. fabricante 8GK11127KK32Ref. Sonepar 101941
-
Ref. fabricante 8GK43511KK22Ref. Sonepar 101942
-
Ref. fabricante 8GK43512KK12Ref. Sonepar 101943
-
Ref. fabricante 8GK43512KK22Ref. Sonepar 101944
-
Ref. fabricante 8GK43513KK22Ref. Sonepar 101945